Podstavek, globina 26G. Višina 100 mm, Širina ohišja v G: 16

Št. art.: 958015 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Širina ohišja v G Cena na kos vklj. z DDV
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,2 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Višina 100 mm
Širina 400 mm
Globina 650 mm
Primerno za širino ohišja v G 16
Primerno za globino ohišja v G 26
Vrsta izdelka Podstavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 958015 16
EAN/GTIN 4062406133047
Številka proizvajalca 958015 16

Opis

Izvedba:

Podstavek iz jeklene pločevine za namestitev pod ohišjem iz skupine 92.
Podstavek višine 100 mm.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico