Ojačevalnik

Št. art.: 958-1
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
Vrsta izdelka Držalo za vijačne nastavke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 958-1
EAN/GTIN 4000896046676
Številka proizvajalca 958-1
L-število L60140 471

Opis

Opis:

  • Širitveni kos notranji kvadratni pogon 12,5 = 1 → zunanji kvadratni pogon20 = 3 /24
  • Z zaklepom zatiča
  • Površina: Kromirana
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.)
  • Izhod: Kvadratna trdna 20 mm (3/4 palcev)
  • Dimenzije / dolžina: 50 mm
  • Neto teža (kg): 0,14 kg
  • Za ročno upravljanje

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico