Nadgradnja za pisalni pult 500 mm

Št. art.: 957995 500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Širina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 0,9 mm
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Višina 250 mm
Širina 500 mm
Globina 500 mm
Širina v G 20
Globina v G 20
Širina površine za pisanje 495 mm
Globina površine za pisanje 340 mm
Material odlagalne plošče Les
Možnost individualne zamenjave številke zaklepanja da
Možnost zamenjave za cilindrični vložek za sistem zaklepanja da
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja Da
Vrsta izdelka Nadgradnje za pisalne mize

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 957995 500
EAN/GTIN 4062406133443
Številka proizvajalca 957995 500

Opis

Izvedba:

Iz jeklene pločevine, lesena plošča z nagibom in rastrskim tečajem, spodaj prekat, z zaklepanjem s cilindrično ključavnico. Primerno tudi za montažo na steno.

Primerno za:

Omare GridLine, globina 20G.

Lakiranje:

Svetlo sivo RAL 7035, prašnata barva.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico