Opis:
Karbidni vrtalniki, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 6 mm, hladilna tekočina (CSP) Hladilna skozi, smer (ROKA) desna ROKA, premer vrtanja (DC) 5 mm, Velikost svedra / premer rezanja (DC) - metrično 215 mm, število rezalnih robov (NOF) 1, dolžina vpenjala (LCF) 165 mm, skupna dolžina (OAL) 5 mm, kot, 2. Stopnja (SIG) 135 stopinj, Efektivna dolžina (LU) 157 mm
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 6 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Smer (desna ROKA)
- Premer izvrtine (DC) 5 mm
- Velikost svedra/premer rezanja (DC) – metrično 5 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 2
- Dolžina vpenjalne palice (LCF) 165 mm
- Število zob 2
- Skupna dolžina (OAL) 215 mm
- Kotnik, 1. Raven (SIG) 135 stopinj
- Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
- Dolžina vpenjala (LS) 45 mm
- Gred posode je okrogla
- Efektivna dolžina (LU) 157 mm