Brusilni kolut 200x25x32 mm oblika 1 10A60M5AV217

Št. art.: 9572
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 3 Kosov
  • Koraki naročila: 3 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Sveder za kamen

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 9572
    EAN/GTIN 9003170095723
    Številka proizvajalca 9572
    L-število L50140 375

    Opis

    Opis:

    Keramično vezane plošče za brušenje se uporabljajo predvsem v delavnicah in servisih. V brušenje in ostrenje različnih komponent so še posebej univerzalno uporabni. Ustrezne specifikacije omogočajo širok spekter uporabe od grobega do finega brušenja. Te plošče so na voljo v embalaži, pripravljeni za prodajalce, da prihranijo prostor. Komplet reduktorjev je že vključen v embalaža in ga je mogoče tudi prerazporediti.

    Lastnosti:

    • Oblika: Naravnost
    • Velikost zrnja: 60
    • Vs/max: 35 m/s.
    • Ustreznost materiala: Jeklo
    • Specifikacija: 5A 60 M5A V217 10
    • dimenzija (D x G x v): 200 x 25 x 32 mm
    • Premer: 200 mm
    • Debelina: 25 mm
    • Izvrtina: 32 mm
    • Orodje za: Brušenje na stacionarnih brusnih strojih

    Prednosti:

    • Univerzalna uporaba
    • Dolga življenjska doba
    • Zložljivo

    Uporaba:

    • Univerzalno uporabno za strojno obdelavo različnih komponent pri grobem in finem brušenju

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico