Odlagalna plošča iz žlebaste gume 500 mm

Št. art.: 957090 500
Popust
32,60 €
(101,45 € / 1 kos)
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za širino omare (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Primerno za delavniško pohištvo: Omara s policami

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primerno za delavniško pohištvo Omara s policami
Širina 500 mm
Globina 550 mm
Debelina 3 mm
za širino omare 500
Material Guma
Površina Žlebovi
Barva črna
Vrsta izdelka Podloga iz žlebaste gume

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 957090 500
EAN/GTIN 2050001919960
Številka proizvajalca 957090 500

Opis

Izvedba:

Iz 3 mm debele črne žlebaste gume; primerne za gornji del sistemskih omar.

Standard:

Izpolnjuje predpise REACH.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico