Polica z nosilci, za širino omare/prekata: 500mm

Št. art.: 957000 500
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za širino omare/prekata (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 100

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 100 kg
Širina 488 mm
Globina 453 mm
Debelina 35 mm
za sistemske omare vel. 500
za širino omare/prekata 500
Področje uporabe Omara s policami
Izvedba police Fiksno nameščena polica; Ravna polica
vključno z 1 parom univerzalnih nosilnih letev Da
Vrsta izdelka Polica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 957000 500
EAN/GTIN 4045197183507
Številka proizvajalca 957000 500
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico