Škatla za majhne dele 1

Št. art.: 956830 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 1
Višina 60 mm
Širina 200 mm
Globina 100 mm
Vrsta izdelka Škatla za majhne dele

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 956830 1
EAN/GTIN 4062406128234
Številka proizvajalca 956830 1

Opis

Izvedba:

Porazdeljena nosilnost največ 10 kg.

Primerno za:

Za obešanje v luknjaste stene □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico