Držalo vložkov iz trde pene, Tip: 1

Št. art.: 956820 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 1
Višina 440 mm
Širina 500 mm
Globina 110 mm
Uporabna višina 400 mm
Uporabna širina 500 mm
za gostoto pene 30 mm
Vrsta izdelka Držalo vložkov iz trde pene

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 956820 1
EAN/GTIN 4062406127596
Številka proizvajalca 956820 1
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Držalo vložkov iz trde pene iz jeklene pločevine za vpenjanje trdih penastih vložkov širine 20G/500 mm. Z dodatnimi držali, ki se namestijo na sredini, za trdno fiksiranje pene. Vsakemu držalo ustrezata 2 penasta vložka velikosti 8×20G ali 4 penasti vložki velikosti 8×10G.

Primerno za:

Za obešanje v luknjaste stene □ 9 × 9 mm v rastru 37 mm.
Držalo za vložke iz trde pene se lahko s 4 lesnimi vijaki (niso v obsegu dobave) pritrdi na delovno ploščo.

Lakiranje:

Držalo vložkov iz trde pene svetlo sivo RAL 7035, dodatno držalo antracitno RAL 7016, prašnata barva.

Opomba:

Primerno le za vložke iz trde pene, v katerih je orodje skoraj poravnano s površino.
Za kataloške penaste vložke samo pogojno primerno. Orodje je treba načrtovati z vpenjanjem v individualno konfiguriranih penastih vložkih.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup
Your contact person

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico