Garnitura vložkov iz umetne mase in vijakov 4

Št. art.: 955824 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
299 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Globina 12 mm
    ⌀ vijakov 5 mm
    Dolžina vijaka 20 mm
    Vrsta izdelka Pritrdilni material

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 955824 4
    EAN/GTIN 406240667025
    Številka proizvajalca 955824 4

    Opis

    Izvedba:

    Vložek iz umetne mase za pritrditev na luknjaste stene. Luknjasta stena se pri pritrditvi ne poškoduje, vložek se lahko brez ostankov ponovno odstrani. Individualne možnosti privijanja: Možnost pritrditve predmetov, ki niso združljivi z luknjasto steno. Naležna površina vložka: 1G×1G.

    Obseg dobave:

    4-delna garnitura s 4 vijaki

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico