GARANT easyFix osnovna plošča iz umetne mase, Tip: 1

Št. art.: 955820 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    2,44 € / kos
  • od 5 kos
    2,04 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
230 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 1
Višina 67 mm
Širina 29 mm
Globina 11 mm
Vrsta izdelka Osnovna plošča

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 955820 1
EAN/GTIN 4062406197940
Številka proizvajalca 955820 1
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Primerno za:

Luknjaste stene □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico