GARANT easyFix držalo pile, Število vpenjal: 2

Št. art.: 955695 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
379 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število vpenjal Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vpenjal 2
Vrsta izdelka Držalo za pile

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 955695 2
EAN/GTIN 4062406197650
Številka proizvajalca 955695 2
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Pazljivo shranjevanje pil v visečem položaju. Preprost odvzem in namestitev.
Preprosta enoročna namestitev na luknjasto steno brez uporabe orodja. Trden oprijem brez vijačenja, luknjasta stena se tako ne opraska.

Primerno za:

Luknjaste stene □ 9×9 mm v rastru 37 mm.
2 univerzalni držali za pile s ⌀ ročaja do 34 mm, npr. pile z lesenim ročajem do vel. 140; pile z ročajem iz umetne mase PB in DICK.

Obseg dobave:

Vse pripadajoče osnovne plošče.

Opomba:

Pogojno primerno za trikotne pile.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico