GARANT easyFix držalo za podajalno škatlo, ⌀ 6 mm, Tip: 2

Št. art.: 955580 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
137 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 128 mm
Širina 220 mm
Uporabna globina 90 mm
⌀ jeklene žice 6 mm
Vrsta izdelka Držalo za podajalno škatlo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 955580 2
EAN/GTIN 4062406294939
Številka proizvajalca 955580 2
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Držalo za podajalno škatlo primerno za rokavice za enkratno uporabo, čepe za zaščito sluha, kozmetične robčke itd. Žični lok je mogoče nastavljati po globini, tako da so škatle trdno vpete in ne morejo zdrsniti. Jekleno žico je mogoče v držalu iz umetne mase prestavljati (možni štirje položaji žice).
Preprosta enoročna namestitev na luknjasto steno brez uporabe orodja. Trden oprijem brez vijačenja, luknjasta stena se tako ne opraska.

Primerno za:

Luknjaste stene □ 9 × 9 mm v rastru 37 mm.
Globina škatle 70–90 mm.

Obseg dobave:

Vse pripadajoče osnovne plošče.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico