Držalo vreč za smeti Easyfix 25 l

Št. art.: 955577 25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
81 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

primerno za vreče za smeti (l) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Globina 185 mm
    Uporabna višina 67 mm
    Uporabna širina 275 mm
    ⌀ jeklene žice 6 mm
    Vrsta izdelka Držalo vrečk za smeti

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 955577 25
    EAN/GTIN 4062406338732
    Številka proizvajalca 955577 25

    Opis

    Izvedba:

    Jekleni kavelj za obešanje vreč za smeti do prostornine 25 l.
    Preprosta enoročna namestitev na luknjasto steno brez uporabe orodja. Trden oprijem brez vijačenja, luknjasta stena se tako ne opraska.

    Primerno za:

    Luknjaste stene □ 9 × 9 mm v rastru 37 mm.

    Prenosi in dokumenti

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico