{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Uporabna širina | 20,5 mm | |
Uporabna globina | 30 mm | |
⌀ jeklene žice | 4 mm | |
Material osnovne plošče | Umetna masa | |
Material žice | Jeklo | |
Vrsta osnovne plošče | dvojni | |
Oblika kavlja | Dvojni kavelj 45° | |
Vrsta izdelka | Kavelj za luknjasto steno |
Številka izdelka | 955525 30 | |
EAN/GTIN | 4062406195267 | |
Številka proizvajalca | 955525 30 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |