Vrata polovična višina, montirano spodaj M

Št. art.: 955491 M
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Kot odpiranja vrat: 250
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Kot odpiranja vrat 250 stopinj
    Cilindrična ključavnica Modularni vložek
    Serija Tower
    Višina 794 mm
    Širina 534 mm
    Vrsta izdelka Krilna vrata

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 955491 M
    EAN/GTIN 4062406586126
    Številka proizvajalca 955491 M

    Opis

    Izvedba:

    Vrata za UNI Tower iz jeklene pločevine, na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene, zaklepanje s cilindrično ključavnico.

    Primerno za:

    UNI Tower, U-oblika; možnost montaže le na spodnji polovici.

    Obseg dobave:

    Vrata z desnim omejevalnikom s prečko, vratnim tečajem in pokrovom vratnega predala.

    Lakiranje:

    Antracitna RAL 7016, prašnata barva. Konfiguracija ni možna.

    Prenosi in dokumenti

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico