Predalni modul za U-oblika 3

Št. art.: 955486 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost predalov/polic: 40
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 100
  • Zapora proti izvlečenju predalov: Enoročno
  • Nastavljanje višine v rastru: 37
  • Uporabna površina predalov v G: 20×16

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost predalov/polic 40 kg
Izvlek predala (delno/v celoti) 100 %
Zapora proti izvlečenju predalov Enoročno
Nastavljanje višine v rastru 37 mm
Uporabna površina predalov v G 20×16
Serija Tower; Z-Tower
Višina 247 mm
Širina 540 mm
Globina 477 mm
Uporabna širina predalov v G 20
Uporabna globina predalov v G 16
Masa 13 kg
Vrsta izdelka Predal

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 955486 3
EAN/GTIN 4062406586089
Številka proizvajalca 955486 3

Opis

Izvedba:

Predalni modul za UNI Tower, vel. M v U-obliki, ali UNI Z-Tower. Modul je mogoče vpeti v UNI Tower na poljubni višini. Možen je le en predalni modul na stolp. 100 % v celoti izvlečljivi predali z mero 20×16G, brez možnosti ločenega zaklepanja. Predali z enoročno zaporo proti izvlečenju. Nosilnost posameznega predala je 40 kg.

Primerno za:

UNI Tower, UNI Z-Tower.

Umestitev:

Prednja višina predala v mm: 125, 125

Lakiranje:

Predalno ohišje v srebrni, sprednja stranica predala v antracitni barvi RAL 7016, prašno barvano. Konfiguracija ni možna.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico