Polica z napeljavo kabla za U-oblika M

Št. art.: 955483 M
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 100
  • Debelina police: 30
  • Nastavljanje višine v rastru: 37

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 100 kg
Debelina police 30 mm
Nastavljanje višine v rastru 37 mm
Serija Tower; Z-Tower
Višina 30 mm
Širina 540 mm
Globina 478 mm
Vrsta izdelka Polica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 955483 M
EAN/GTIN 4062406785543

Opis

Izvedba:

Polica iz jeklene pločevine za UNI Tower. Police so pred prevračanjem zavarovane z vložki iz umetne mase Easyfix.
Oba zadnja kota zakrivljena za 45° za napeljavo kabla. Šuko vtičnico lahko napeljete v kot police.

Primerno za:

UNI Tower; UNI Z-Tower.

Lakiranje:

Antracitna RAL 7016, prašnata barva. Konfiguracija ni možna.