Polica za H-oblika L

Št. art.: 955482 L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 100
  • Debelina police: 30
  • Nastavljanje višine v rastru: 37

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 100 kg
Debelina police 30 mm
Nastavljanje višine v rastru 37 mm
Serija Tower; Z-Tower
Višina 30 mm
Širina 690 mm
Globina 227 mm
Vrsta izdelka Polica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 955482 L
EAN/GTIN 4062406586058
Številka proizvajalca 955482 L

Opis

Izvedba:

Polica iz jeklene pločevine za UNI Tower. Police so pred prevračanjem zavarovane z vložki iz umetne mase Easyfix.

Primerno za:

UNI Tower; UNI Z-Tower.

Lakiranje:

Antracitna RAL 7016, prašnata barva. Konfiguracija ni možna.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico