Nastavek za UNI Tower M GREY

Št. art.: 955475 GREY
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Tower
Višina 220 mm
Širina 602 mm
Globina 542 mm
Barva antracitna RAL 7016
Vrsta izdelka Nastavek z oznako

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 955475 GREY
EAN/GTIN 4062406585938

Opis

Izvedba:

Nastavek za UNI Tower iz jeklene pločevine z zaprto zgornjo stranjo. Za označevanje npr. postaj za prvo pomoč ali čistilnih postaj, priprave orodja ali osebne varovalne opreme.

Lakiranje:

Prašno lakirano v ustrezni barvi.

Opomba:

Dobava v razstavljenem stanju, preprosta montaža nastavka.
Ustrezne piktograme (za različne namene uporabe) najdete pod art. 955474.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico