UNI Z-Tower s kolesi, U-oblika, Tip: L

Št. art.: 955455 L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9
  • Nastavljanje višine v rastru: 37

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Raster luknjastih sten Hoffmann 9×9
Nastavljanje višine v rastru 37
Serija Z-Tower
Višina 2.070 mm
Širina 750 mm
Globina 750 mm
Uporabna širina 690 mm
Uporabna globina 510 mm
Debelina delovne plošče 25 mm
Uporabna višina na prekat stolpa 850 mm
⌀ koles 125 mm
Masa 86 kg
Vrsta izdelka Stolp z luknjasto steno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 955455 L
EAN/GTIN 4062406785628
Številka proizvajalca 955455 L

Opis

Izvedba:

Polvisok stolp UNI Z-Tower z odlagalno ploščo iz bambusa debeline 25 mm. Vsestranski, notranja in zunanja stran z luknjastimi stenami s □ 9x9 mm v rastru 37 mm za namestitev pribora za luknjaste stene ter kavljev in držal Easyfix. S ščetkasto letvijo na hrbtni strani za napeljavo kablov in z dodatno odprtino za kable. Reprezentativni, modularni sistem za pripravo za neposredni dostop do delovnih materialov in hitro vizualizacijo informacij. Spremenljiva in univerzalna uporaba za različne namene in opremljanje. Vgradnja predalov mogoča le v vel. M.
Z-Tower s stranskim panelom. Ustreza označevalna tabla art. 955444.
S 4 kolesi za zavijanje s ⌀ 125 mm, od tega 2 z zavoro.

Lakiranje:

Dvobarvno prašno lakiranje, srebrna v kombinaciji z antracitno RAL 7016. Konfiguracija ni možna.

Opomba:

Pribor, kot so označevalne table, nastavki, piktogrami, police, predali, vrata in ročaji, najdete pod art. 955474955499.