Stenska letev Multifix 750 mm

Št. art.: 955350 750
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 83 mm
Širina 750 mm
Globina 10 mm
Nosilnost 20 kg
Masa 0,7 kg
Vrsta izdelka Letev Multifix

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 955350 750
EAN/GTIN 4062406303242
Številka proizvajalca 955350 750

Opis

Izvedba:

Večnamensko vodilo iz aluminija v ozki izvedbi. Debelina vodila 10 mm. Primerno za namestitev na steni. Za uporabo z Easyfix kavlji in držali, prozornimi škatlami za male dele, magnetnimi držali in policami za orodje. Vodila je mogoče povezati med seboj prek stenskega držala.

Primerno za:

Vijačna namestitev na betonske ali lesene stene, jekleno pločevino ali delovne plošče.

Obseg dobave:

Vključno z deli za pritrditev na steno (vijaki, vložki, lepilne blazinice) in stranskimi zaključnimi kapicami.
Vklj. z 2 stenskima držaloma.

Opomba:

Kavlji in držala ožje izvedbe so primerni le pogojno. Ni primerno za orodne nosilce Tool-UNIT.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico