Multifix z osnovnimi nosilci Vario 240 mm

Št. art.: 955340 240
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 90 mm
Širina 240 mm
Uporabna širina 234 mm
Nosilnost 20 kg
Masa 0,8 kg
Vrsta izdelka Letev Multifix

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 955340 240
EAN/GTIN 4062406163211
Številka proizvajalca 955340 240

Opis

Izvedba:

Večnamensko vodilo iz aluminija. Z osnovnim držalom GARANT Vario art. 955835 lahko večfunkcijsko letev utrdite pod kotom 0−45° (raster) na poljubno mesto. Za uporabo z Easyfix kavlji in držali, prozornimi škatlami za male dele, magnetnimi držali in policami za orodje ter svetilno enoto art. 928630 (od vel. 940). Povečajte nosilnost Multifix-letve z namestitvijo dodatnih osnovnih nosilcev Vario art. 955835 vsakič za 10 kg (maksimalno 50 kg).

Primerno za:

Vijačna namestitev na betonske ali lesene stene, jekleno pločevino ali delovne plošče.

Obseg dobave:

Vklj. z dvema osnovnima držaloma Vario art. 955835.

Opomba:

Kavlji in držala ožje izvedbe so primerni le pogojno.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico