Police za orodje M

Št. art.: 955320 M
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
624 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Raster luknjastih sten Hoffmann 9×9 mm
Višina 777 mm
Širina 500 mm
Izvedba luknjaste stene enostranska
Masa 5,8 kg
Vrsta izdelka Luknjasta stena

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 955320 M
EAN/GTIN 4062406159184
Številka proizvajalca 955320 M

Opis

Izvedba:

Robustna jeklena pločevina, zarobljena, □ 9×9 mm v rastru 37 mm za namestitev pribora za luknjaste stene ter kavljev in držal Easyfix.

Obseg dobave:

Vključno s priborom za namestitev na steno in z nalepko.

Lakiranje:

Srebrna prašnata barva.

Opomba:

Možnost opremljanja s kavlji in držali Easyfix ter priborom za luknjaste stene □ 9×9 mm, v rastru 37 mm iz skupine 95.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico