Garnitura sekačev, prebijačev in izbijačev, Število orodij: 11

Št. art.: 955240 11
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Za globino police za orodje: 176

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Za globino police za orodje 176 mm
Širina 383 mm
Globina 176 mm
Število orodij 11
Izvedba Z udarnim orodjem
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 955240 11
EAN/GTIN 2050002004634
Proizvajalec Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 955240: 1 kos
Ploščati sekač 200 mm art. 740500 vel. 200: 1 kos
Križni sekač 200 mm art. 740600 vel. 200: 1 kos
Prebijač art. 745500, vel. 3; 4: po 1 kos
Izbijač art. 747000, vel. 2; 3; 4; 5; 6; 8: po 1 kos
Ključavničarsko kladivo GARANT art. 750110 vel. 300: 1 kos

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico