Ključi za notranji 6-kotnik/kratki izvijači 22

Št. art.: 955215 22
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Za globino police za orodje: 176

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Za globino police za orodje 176 mm
Širina 383 mm
Globina 176 mm
Število orodij 22
Izvedba Z izvijačem
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 955215 22
EAN/GTIN 4062406158255
Številka proizvajalca 955215 22

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 955215: 1 kos
Garnitura kotnih izvijačev HOLEX z okroglo glavo za Torx® art. 624921 vel. 8 (TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40): 1 kos
Garnitura ključev za notranji 6-kotnik HOLEX, dolgih, z okroglo glavo, 9-delna, 1,5 – 10 mm, art. 627225 vel. 9: 1 kos
Kratki ploščati izvijač HOLEX art. 664201, vel. 4; 5,5; 6,5: po 1 kos
Kratki izvijač za profil Phillips HOLEX art. 668471 vel. 1; 2: po 1 kos

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico