Garnitura za univerzalni akumulatorski vijačnik, Število orodij: 62

Št. art.: 955028 62
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava trde pene LD45, debelina: 50
  • Uporabna površina predalov v G: 20×16
  • Primerno za delavniško pohištvo: Delavniški voziček
  • Najmanjša ustrezna sprednja višina predala: 125

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 50 mm
Uporabna površina predalov v G 20×16
Primerno za delavniško pohištvo Delavniški voziček
Najmanjša ustrezna sprednja višina predala 125 mm
Širina 500 mm
Globina 400 mm
Širina v G 20
Globina v G 16
za predal s prednjo višino 125 mm; 200 mm
Število orodij 62
Izvedba Za predal delavniškega vozička
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 955028 62
EAN/GTIN 2050002004559
Številka proizvajalca 955028 62

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornja plast je antracitne barve, kontrastna modra barva opozarja na manjkajoča orodja.

Primerno za:

Delavniški vozički GARANT z v celoti izvlečljivimi predali in mero predalnega rastra 20G × 16G oziroma 500 × 400 mm (Š × G).
Delavniški vozički art. 914520914582.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 955028: 1 kos
Garnitura vijačnih nastavkov GARANT, 61-delna, art. 676040: 1 kos
Škatla za male dele GARANT easyPick art. 951211, vel. 3×3/1: 2 kos

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico