Garnitura nasadnih ključev

Št. art.: 954N
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 954N
EAN/GTIN 4000896046621
Številka proizvajalca 954N
L-število L60140 47

Opis

Opis:

  • Poleg tega z izvijači (CVD-TIN prevlečen), bitov in adapterjev
  • Plastična škatla 165-L (1/3)
  • Sistem varnostnih ploščic, 2-komponentni vložek iz mehke pene. Inlay primeren tudi za HAZET Assistent
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.)
  • Potisk: Profil šesterokotnega oprijema na zunanji strani, profil PZ, Phillips profil pH, profil Hex-Traction na notranji strani, profil TORX® na notranji strani
  • VELIKOST KLJUČA: ∙ 5 – 32 ∙ P1 – PH4 ∙ PZ1 – PZ4 ∙ T27 – T50
  • Dimenzije / dolžina: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Neto teža (kg): 5,94 kg
  • Za ročno upravljanje
  • Število orodij: 44

Obseg dobave:

  • 900-10
  • 900-11
  • 900-12
  • 900-13
  • 900-14
  • 900-15
  • 900-17
  • 900-19
  • 900-20
  • 900-21
  • 900-22
  • 900-23
  • 900-24
  • 900-26
  • 900-27
  • 900-28
  • 900-30
  • 900-32
  • 915
  • 916HP
  • 917-5
  • 918-10
  • 920
  • 986-5
  • 986-6
  • 986-7
  • 986-8
  • 986-10
  • 986-12
  • 986-14
  • 2217-PH1
  • 2217-PH2
  • 2217-PH3
  • 2217-PH4
  • 2218-PZ1
  • 2218-PZ2
  • 2218-PZ3
  • 2218-PZ4
  • 2224-T27
  • 2224-T30
  • 2224-T40
  • 2224-T45
  • 2224-T50
  • 2250-5

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico