Garnitura strugalnikov, Število orodij: 3

Št. art.: 954955 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 10×16

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 10×16
Širina 250 mm
Globina 400 mm
Širina v G 10
Globina v G 16
Število orodij 3
Izvedba Z garnituro orodja
Masa 0,69 kg
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 954955 3
EAN/GTIN 2050002041912

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 954955: 1 kos
Univerzalno strgalo s standardnim rezilom art. 837760, vel. 50: 1 kos
Univerzalno strgalo s kotnim rezilom art. 837765, vel. 95: 1 kos
Univerzalno strgalo z večfunkcijskim rezilom art. 837770, vel. 75: 1 kos