Garnitura kotnikov 4

Št. art.: 954855 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 8×10

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 8×10
Širina 200 mm
Globina 250 mm
Širina v G 8
Globina v G 10
Število orodij 4
Izvedba Z garnituro orodja
Masa 1,236 kg
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 954855 4
EAN/GTIN 2050002004450

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 954855: 1 kos
Kotnik brez naslona HOLEX art. 452590, vel. 150 × 100: 1 kos
Kotnik z naslonom HOLEX art. 452600, vel. 200 × 130: 1 kos
Kotomer HOLEX art. 453000, vel. 120 × 150: 1 kos
Zložljiv meter iz umetne mase art. 466200, vel. 1: 1 kos

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.