Garnitura izvijačev in delavniškega pribora 14

Št. art.: 954844 14
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 8×10

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
    Stopnja napolnjenosti enega predala v G 8×10
    Širina 200 mm
    Globina 250 mm
    Širina v G 8
    Globina v G 10
    Število orodij 14
    Izvedba Z garnituro orodja
    Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 954844 14
    EAN/GTIN 4067263723677
    Številka proizvajalca 954844 14

    Opis

    Izvedba:

    Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

    Obseg dobave:

    Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 954844: 1 St.
    LED-žepna svetilka GARANT art. 081505 vel. 140: 1 St.
    Garnitura ključev z notranjim 6-kotnikom GARANT, art. 627132 vel. 9: 1 St.
    Kratki ploščati izvijač za GARANT art. 664122 vel. 5,5; 6,5: po 1 kos
    Kratki izvijač za profil Phillips GARANT art. 667722 vel. 1; 2: po 1 kos

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico