Garnitura kladiv 3

Št. art.: 954673 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 8×24

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 8×24
Širina 200 mm
Globina 600 mm
Širina v G 8
Globina v G 24
Število orodij 3
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 954673 3
EAN/GTIN 4062406899325
Številka proizvajalca 954673 3

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornja plast je antracitne barve, kontrastna modra barva opozarja na manjkajoča orodja.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 954673: 1 St.
Ključavničarsko kladivo GARANT art. 750110, vel. 300; 500: po 1 kos
Mehko kladivo GARANT art. 754120 vel. 40: 1 St.