Garnitura kladiv, prebijačev in izbijačev 15

Št. art.: 954668 15
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
116 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 8×20

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 8×20
Širina 200 mm
Globina 500 mm
Širina v G 8
Globina v G 20
Število orodij 15
Izvedba Z udarnim orodjem
Masa 2,19 kg
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 954668 15
EAN/GTIN 2050002041998

Opis

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001, vel. 954668: 1 kos
Ključavničarsko kladivo GARANT art. 750110 vel. 300: 1 kos
Ploščati sekač art. 740500, vel. 200: 1 kos
Križni sekač art. 740600, vel. 200: 1 kos
Prebijač art. 745500, vel. 3; 4: po 1 kos
Izbijač art. 747000, vel. 2; 3; 4; 5; 6; 8: po 1 kos
Točkalo art. 749000, vel. 100; 120/10; 120/12; 150: po 1 kos