Garniture klešč 5

Št. art.: 954208 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 8×20

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 8×20
Širina 200 mm
Globina 500 mm
Širina v G 8
Globina v G 20
Število orodij 5
Izvedba S kleščami
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 954208 5
EAN/GTIN 4067263906469

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.
Vložki iz trde pene napolnijo 1/4 (10 G × 8 G oz. 250 × 200 mm) ali 1/2 (20 G × 8 G oz. 500 × 200 mm) uporabne površine predala.

Primerno za:

Delavniški vozički GARANT z v celoti izvlečljivimi predali in novo mero predalnega rastra 20 G × 16 G oziroma 500 × 400 mm (Š × G).

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 954208: 1 St.
Kombinirane klešče iz vanadija HOLEX art. 702995 vel. 180: 1 St.
Klešče papiga HOLEX art. 706145 vel. 250: 1 St.
Polokrogle klešče HOLEX, ravne, art. 713195 vel. 200: 1 St.
Polokrogle klešče HOLEX, zakrivljene, art. 713595, vel. 200: 1 St.
Stranske ščipalne klešče HOLEX art. 725245 vel. 160: 1 St.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli