Garnitura nasadnih ključev, 1/2- in 1/4-colski, Število orodij: 41

Št. art.: 953860 41
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 10×24
  • Pogonski 4-kotnik: 1/4; 1/2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 10×24
Pogonski 4-kotnik 1/4 col; 1/2 col
Širina 250 mm
Globina 600 mm
Širina v G 10
Globina v G 24
Število orodij 41
Izvedba Z nasadnim ključem
Masa 4,193 kg
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 953860 41
EAN/GTIN 4062406097653
Številka proizvajalca 953860 41

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 953860: 1 kos
6-kotni nasadni ključ HOLEX, 1/4-colski, art. 631020 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13: po 1 kos
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik HOLEX, 1/4-colski, art. 631720 vel. 3; 4; 5: po 1 kos
Raglja HOLEX, 1/4-colska, art. 632090, vel. 1/4: 1 kos
Podaljšek HOLEX, 1/4-colski, art. 632420 vel. 50; 150: po 1 kos
Natični ročaj HOLEX, 1/4-colski, art. 632840 vel. 150: 1 kos
T-ročaj HOLEX, 1/4-colski, art. 633029 vel. 116: 1 kos
Kardanski zglob HOLEX, 1/4-colski, art. 633520 vel. 1/4: 1 kos
Raglja HOLEX, 1/2-colska, art. 640190, vel. 1/2: 1 kos
Podaljšek HOLEX, 1/2-colski, art. 641020, vel. 125; 250: po 1 kos
T-ročaj HOLEX, 1/2-colski, art. 641320 vel. 295: 1 kos
Kardanski zglob HOLEX, 1/2, art. 641620 vel. 1/2: 1 kos
12-kotni nasadni ključ HOLEX, 1/2-colski, art. 642120 vel. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: po 1 kos
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik HOLEX, 1/2-colski, art. 643220 vel. 6; 8; 10; 12; 14: po 1 kos

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico