Garnitura nasadnih ključev, 1/2-colski 31

Št. art.: 953749 31
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 8×20
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2
  • Najmanjša ustrezna sprednja višina predala: 100

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 8×20
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Najmanjša ustrezna sprednja višina predala 100 mm
Širina 200 mm
Globina 500 mm
Širina v G 8
Globina v G 20
Število orodij 31
Izvedba Z nasadnim ključem
Masa 4,114 kg
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 953749 31
EAN/GTIN 2050002043022

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001, vel. 953749: 1 kos
12-kotni nasadni ključ STAHLWILLE, 1/2-colski, art. 642100 vel. 8, 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: po 1 kos
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik STAHLWILLE, 1/2-colski, art. 643200 vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: po 1 kos
Dvostranska raglja STAHLWILLE, 1/2-colska, art. 640100, vel. 1/2: 1 kos
Podaljšek STAHLWILLE art. 641000, vel. 75; 130; 255: po 1 kos
T-ročaj STAHLWILLE art. 641300 vel. 300: 1 kos
Kardanski zglob STAHLWILLE art. 641600, vel. 1/2: 1 kos