Garnitura nasadnih ključev, 1/4-colski 28

Št. art.: 953624 28
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 6×16
  • Pogonski 4-kotnik: 1/4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 6×16
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
Širina 150 mm
Globina 400 mm
Širina v G 6
Globina v G 16
Število orodij 28
Izvedba Z nasadnim ključem
Masa 1,025 kg
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 953624 28
EAN/GTIN 4062406155629
Številka proizvajalca 953624 28

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 953624: 1 kos
Raglja GARANT art. 632025, vel. 1/4: 1 kos
Podaljšek GARANT art. 632429, vel. 100; 150: po 1 kos
Natični ročaj GARANT art. 632829 vel. 146: 1 kos
T-ročaj GARANT art. 633029 vel. 116: 1 kos
Kardanski zglob GARANT art. 633529, vel. 1/4: 1 kos
Garnitura ključev z notranjim 6-kotnikom GARANT, art. 627132 vel. 9: 1 kos
6-kotni nasadni ključ GARANT art. 631029, vel. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13: po 1 kos

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico