Podaljšek serije 511, 250 mm, Ø 12 mm

Št. art.: 953553
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
    Vrsta izdelka Podaljšek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 953553
    EAN/GTIN 4946368733159
    Številka proizvajalca 953553
    L-število L40010 571

    Opis

    Opis:

    Podaljševalne palice (dodatna oprema) se uporabljajo pri merjenju v globljih vrtinah. Uporaba enega podaljška namesto več kratkih podaljškov zmanjša napako merilnih palic. Če je več podaljškov povezanih skupaj, lahko zaradi dodatnih povezav pride do manjših napak. Zato je priporočljivo, da na merilnik vrtine ne pritrdite več kot dveh palic naenkrat. Uporabite lahko podaljške do 1.000 mm. Če uporabljate podaljšek, daljši od 500 mm, je treba napravo za beleženje vrtin uporabljati v navpični legi. Pravilne in zadovoljive meritve lahko preverite, ko priključite podaljšek.

    Lastnosti:

    Dolžina mm: 250

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico