Garnitura izvijačev, Število orodij: 17

Št. art.: 953551 17
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 10×24

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 10×24
Širina 250 mm
Globina 600 mm
Širina v G 10
Globina v G 24
Število orodij 17
Masa 1,298 kg
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 953551 17
EAN/GTIN 4062406095017
Številka proizvajalca 953551 17
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 953551: 1 kos
Ploščati izvijač HOLEX št. 660701, vel. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 7; 8; 10: po 1 kos
Kratki ploščati izvijač HOLEX art. 664201, vel. 4; 5,5; 6,5: po 1 kos
Izvijač za profil Phillips HOLEX art. 668401 vel. 0; 1; 2; 3: po 1 kos
Kratki izvijač za profil Phillips HOLEX art. 668471 vel. 1; 2: po 1 kos

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico