Garnitura ključev z notranjim 6-kotnikom / izvijačev za notranji 6-kotnik, Število orodij: 17

Št. art.: 952919 17
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
87 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 8×20

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 8×20
Širina 200 mm
Globina 500 mm
Širina v G 8
Globina v G 20
Število orodij 17
Izvedba Z izvijačem
Masa 1,079 kg
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 952919 17
EAN/GTIN 4062406298234
Številka proizvajalca 952919 17

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001, vel. 952919: 1 kos
Garnitura ključev za notranji 6-kotnik HOLEX art. 627225 vel. 9: 1 kos
HOLEX izvijač za Schlitz art. 660701 vel. 2,5; 3,5; 5,5; 7; 8: po 1 kos
Izvijač za profil Phillips HOLEX art. 668401, vel. 0; 1; 2: po 1 kos