Garniture nasadnih ključev, Število orodij: 9

Št. art.: 952661 9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 8×20

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 8×20
Širina 200 mm
Globina 500 mm
Širina v G 8
Globina v G 20
Število orodij 9
Število orodij 9
Izvedba Z nasadnim ključem
Masa 0,831 kg
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 952661 9
EAN/GTIN 4062406156541
Številka proizvajalca 952661 9
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 952661: 1 kos
Garnitura nasadnih ključev HOLEX art. 622211 vel. 9 (4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10): 1 kos

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico