Garnitura zakrivljenih cevnih ključev, Število orodij: 14

Št. art.: 952652 14
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 8×20

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 8×20
Širina 200 mm
Globina 500 mm
Širina v G 8
Globina v G 20
Število orodij 14
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 952652 14
EAN/GTIN 4062406894627
Številka proizvajalca 952652 14

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornja plast je antracitne barve, kontrastna modra barva opozarja na manjkajoča orodja.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 952652: 1 St.
Garnitura nasadnih ključev HOLEX, zakrivljenih, art. 621341, vel. 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 22: po 1 kos