Garnitura viličasto obročnih ključev 9

Št. art.: 952325 9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 6×16

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 6×16
Širina 150 mm
Globina 400 mm
Širina v G 6
Globina v G 16
Število orodij 9
Število orodij 9
Izvedba Z vijačnim ključem (obročni in viličasti ključ)
Masa 0,861 kg
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 952325 9
EAN/GTIN 4062406152321

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 952325: 1 kos
Garnitura viličasto obročnih ključev GARANT art. 613610, vel. 9 (5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19): 1 kos

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli