Garnitura viličasto obročnih ključev z ragljo 7

Št. art.: 952316 7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 6×10

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 6×10
Širina 150 mm
Globina 250 mm
Širina v G 6
Globina v G 10
Število orodij 7
Izvedba Z vijačnim ključem (obročni in viličasti ključ)
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 952316 7
EAN/GTIN 4067263696070
Številka proizvajalca 952316 7

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 952316: 1 St.
Viličasto obročni ključ z ragljo GARANT art. 614770 vel. 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16: po 1 kos