Merjenje navoja s tremi žicami, D= 1,35 mm za vreteno D= 8 mm

Št. art.: 952162
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
    Vrsta izdelka merilnh žic za merjenje navojev
    za ⌀ vretena 8 mm

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 952162
    EAN/GTIN 4946368202976
    Številka proizvajalca 952162
    L-število L40010 2455

    Opis

    Opis:

    Metoda merjenja s tremi žicami je ena najnatančnejših metod za določanje premera nagiba na navojih. Ima naslednje prednosti: Merilne žice so kaljene in natančno prirobljene Postavijo se na nakovalo in vreteno zunanjega mikrometra, kar omogoča merjenje premera nagiba na navojih.

    Lastnosti:

    Obseg dobave: Vključno z leseno škatlo (313-101)

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico