3-žična meritev navoja, D= 0,895 mm za vreteno D= 8 mm

Št. art.: 952160
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
Vrsta izdelka merilnh žic za merjenje navojev
za ⌀ vretena 8 mm

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 952160
EAN/GTIN 4946368202952
Številka proizvajalca 952160
L-število L40010 2717

Opis

Opis:

Metoda merjenja s tremi žicami je ena najnatančnejših metod za določanje premera nagiba na navojih. Ima naslednje prednosti: Merilne žice so kaljene in natančno prirobljene Postavijo se na nakovalo in vreteno zunanjega mikrometra, kar omogoča merjenje premera nagiba na navojih.

Lastnosti:

Obseg dobave: Vključno z leseno škatlo (313-101)

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.