3-žična meritev navoja, D= 0,195 mm za vreteno D= 8 mm

Št. art.: 952150
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
Vrsta izdelka merilnh žic za merjenje navojev
za ⌀ vretena 8 mm

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 952150
EAN/GTIN 4946368202853
Številka proizvajalca 952150
L-število L40010 10495

Opis

Opis:

Metoda merjenja s tremi žicami je ena najnatančnejših metod za določanje premera nagiba na navojih. Ima naslednje prednosti: Merilne žice so kaljene in natančno prirobljene Postavijo se na nakovalo in vreteno zunanjega mikrometra, kar omogoča merjenje premera nagiba na navojih.

Lastnosti:

Obseg dobave: Vključno z leseno škatlo (313-101)

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico