3-žična meritev navoja, D= 0,445 mm za vreteno D= 6,35 mm

Št. art.: 952138
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
Vrsta izdelka merilnh žic za merjenje navojev
za ⌀ vretena 6,35 mm

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 952138
EAN/GTIN 4946368202730
Številka proizvajalca 952138
L-število L40010 1008

Opis

Opis:

Metoda merjenja s tremi žicami je ena najnatančnejših metod za določanje premera nagiba na navojih. Ima naslednje prednosti: Merilne žice so kaljene in natančno prirobljene Postavijo se na nakovalo in vreteno zunanjega mikrometra, kar omogoča merjenje premera nagiba na navojih.

Lastnosti:

Obseg dobave: Vključno z leseno škatlo (313-101)

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico