3-žična meritev navoja, D= 0,29 mm za vreteno D= 6,35 mm

Št. art.: 952135
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
    Vrsta izdelka merilnh žic za merjenje navojev
    za ⌀ vretena 6,35 mm

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 952135
    EAN/GTIN 4946368202709
    Številka proizvajalca 952135
    L-število L40010 1009

    Opis

    Opis:

    Metoda merjenja s tremi žicami je ena najnatančnejših metod za določanje premera nagiba na navojih. Ima naslednje prednosti: Merilne žice so kaljene in natančno prirobljene Postavijo se na nakovalo in vreteno zunanjega mikrometra, kar omogoča merjenje premera nagiba na navojih.

    Lastnosti:

    Obseg dobave: Vključno z leseno škatlo (313-101)

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico