Garnitura merilnega orodja, Število orodij: 7

Št. art.: 952070 7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 8×16

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 8×16
Širina 200 mm
Globina 400 mm
Širina v G 8
Globina v G 16
Število orodij 7
Izvedba Z merilnim orodjem
Masa 1,65 kg
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 952070 7
EAN/GTIN 2050002004061

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 952070: 1 kos
Digitalno pomično merilo GARANT art. 412680 vel. 150: 1 kos
Mikrometer GARANT art. 420402 vel. 0−25: 1 kos
Lasni kotnik GARANT art. 450010, vel. 150 × 100: 1 kos
Zarisovalna igla iz karbidne trdine HOLEX art. 458800 vel. HM: 1 kos
Jekleni meter GARANT art. 461770, vel. 300: 1 kos
Tračni meter GARANT art. 462210, vel. 3: 1 kos
Zložljiv meter iz umetne mase WIHA art. 466200, vel. 2: 1 kos

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico